cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
アルミプリンカップ No.8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16818037
品番
92996
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
錆に強いアルミ製のプリンカップです。
アルミは熱伝導が良いので、焼き菓子にもお使いいただけます。
空焼きは不要です。
【お手入れ方法】
使用後は中性洗剤を用いてよく洗い、十分乾燥させ保管してください。
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ
容量(mL)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20