cotta
フランスパン用天板 大 385×245
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16818755
品番
93677
参考基準価格(税別)
¥3,039
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パンマットの代わりに使えるバゲットトレイです。
外はカリっと中はもっちりな本格的フランスパンを自宅で焼くことができます。
【お手入れ方法】
冷めた状態で洗浄してください。
洗浄後は、よく乾かしてください。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
カーボンスチール
寸法(mm)
385×245×H26
色
シャンパンゴールド
内寸(mm)
385×52×H26(1列)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
230
注意
※初めて使用する際は、中性洗剤とスポンジであらってからご使用ください。
※長持ちさせるためには、固いもので傷つけないでください。
※研磨剤や研磨用のスポンジの使用はお控えください。
※230度以下でご使用ください。
※直火や電子レンジでの使用で使用しないでください。