cotta コットン絞り袋 40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16819236 品番93904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥794

cottaオリジナルの洗って繰り返し使えるコットン絞り袋です。
コットンに耐水性の強いEVA樹脂コーティングがされており、丈夫で長持ちです。
最初は固めですが、使うたびに手になじみ使いやすくなります。
ケーキ店などでの業務用はもちろん、ご家庭用でもお使いいただけます。

材質コットンにEVA樹脂コーティング 寸法(mm)約長さ400×幅225 レンジ不可 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-5 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする