cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
NOVACART ラウンドケーキ型 134
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16823445
品番
94895
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙
寸法(Φ×mm)
底134×H55
レンジ
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。