cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
NOVACART チューリップ型 60 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(225個)
注文コード
16823585
品番
94909
参考基準価格(税別)
¥3,015
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
底50×H60
レンジ
可
素材
紙
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。