曜日別特売

コックコート 6-913 長袖 Mサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824696
品番
95211
参考基準価格(税別)¥5,754販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわっています。静電素材、抗菌加工を施した生地で、清潔な状態をたもちます。
腕の動きがスムーズになるよう、背中心にプリーツが入っています。左胸に貼りポケットがついています。

材質
制電単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
バスト(cm)
107
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする