KAZEN
調理前掛け
長年の実績をもつ定番エプロン
仕様
防縮加工
材質
葛城、綿100%
色
白
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764942
491-50
LL
80×72
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
02764951
491-50
L
72×72
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
02764960
491-50
M
60×60
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
02764969
491-50
S
48×48
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください