ブラウス BW8003-3 レディス 長袖 9号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824931 品番95245
参考基準価格(税別)¥6,534 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ウイングカラーが特徴的なブラウスは、前にも後ろにもタックを入れて、ふんわりしたシルエットになります。
エプロンを着けた時、かわいらしく見えるデザイン。袖山のタックが、シンプルなフォルムのアクセントになります。

材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%) ピンクベージュ 規格9号 肩幅(cm)39 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 バスト(cm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする