cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
キャットブレッド(ステンシル付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16825116
品番
95290
参考基準価格(税別)
¥2,804
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
かわいいねこ型のパンが焼けます。
型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。
生地量目安は375g
材質
本体:アルミメッキ銅版、ステンシル:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体内寸:91×221×H85、ステンシル:90×108
容量(mL)
1500
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×224
注意
※ご使用前によく洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤でよく洗って乾燥させて収納して下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。