cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
カラートレー110 ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16825825
品番
95424
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スタイリッシュなトレーは焼き込みメニューやチルドケーキにも。
仕様
【オーブン】焼成可
材質
アイボリー原紙+PET
寸法(mm)
底110×55×H35
容量(mL)
240