cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ND-50 FCL(38H)フロマージュ(両面PET)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16825841
品番
95425
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
仕様
【オーブン】焼成可
材質
耐油紙+両面PET
容量(mL)
86
寸法(Φ×mm)
直径62.4×H38(底径49)