cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
NOVACART イージーベイク パウンド型 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16827216
品番
95681
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
材質
紙
寸法(mm)
上寸100×55、底寸80×40、H40
色
茶
レンジ
可
食器洗浄機
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。