cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンチョコ型 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16829675
品番
97042
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人気のすみっコぐらし製菓型シリーズ。
1度にたくさんのかわいいキャラクターのチョコをつくることができます。
バレンタインのチョコレート作りにもぴったりです。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
178×178×H15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可