cotta ベーキングカップ ネコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16830129 品番97105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

かわいいネコの形に焼成可能なベーキングカップ。
耐水・耐油・耐熱加工あり。

仕様【オーブン】可 材質晒片艶クラフト・PET 寸法(mm)55×55×H17 容量(mL)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする