cotta ベーキングカップ くま

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16830138 品番97106
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

かわいいくまの形に焼成可能なベーキングカップ。
耐水・耐油・耐熱加工あり。

仕様【オーブン】可 材質晒片艶クラフト・PET 寸法(mm)65×50×H17 容量(mL)約42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする