cotta
リトルシェフクラブ レンジでクレープメーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16830470
品番
97188
参考基準価格(税別)
¥2,499
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ホットケーキの生地でクレープが作れるクレープメーカーです。
電子レンジで加熱をするため火を使わずお子さまでも安全に作れます。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
260×260×45
質量(g)
360
耐熱温度(℃)
140
食器洗浄機
可
注意
※レンジ機能で使用してください。※グリル・オーブン機能では使用しないでください。
※レンジから取り出す際には、熱くなっていますのでミトンなどを使用してください。
※火のそばに置かないでください。用途以外には使用しないでください。