トラモンティーナ ノンスティック ピザ型 30cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16830637 品番97207
参考基準価格(税別)¥2,518 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。

仕様【オーブン】可 材質アルミ、フッ素樹脂 ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×27 レンジ不可 耐熱温度(℃)260 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする