cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
マフィン型(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16831170
品番
97389
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
6個取りのマフィン型です。
仕様
【オーブン】可
材質
スチールにシリコンコーティング
寸法(mm)
上面65×底面45×H30(一個当たり)
色
ダークグレー
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
不可