シリコンラップ丸型 大小2Pセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16831651 品番97492
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコン素材なので半透明で中身が見えて、丈夫でやわらかく、よく伸びます。
煮沸消毒・食洗機・電子レンジ・冷凍庫OK!ビンの蓋の開閉やまな板のすべり止めとしても使えます。
【使い方】突起面を上、平らな面を下にして、左右を持って伸ばした状態で容器に押し付けると吸着してラップできます。
【使用推奨サイズ】大:約23×30cm以下の器、小:約13×18cm以下の器

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコン 寸法(mm)大:約直径220、小:約直径150 透明 レンジ 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
注意
※汚れた場合は水または食器用中性洗剤を使用して洗浄してください。
※鋭利なものでついたり、伸ばしすぎたりすると破れます。ご注意を。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする