cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコントレー ミニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16831660
品番
97497
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリコン製なので、氷やシャーベットなどのアイスデザートや手作りチョコなどが作れます。
焼き菓子やケーキなど、オーブンにも使えます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
シリコン
寸法(mm)
215×115×23
色
黄色
レンジ
可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可