シリコンモールド うさぎL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16831809 品番97518
参考基準価格(税別)¥1,097 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

かわいいうさぎ型に焼けるシリコンモールドです。
焼き菓子だけでなくチョコレートにもご使用いただけますが、色移りにご注意ください。
【お手入れ方法】
耳の部分など細かい箇所はシリコンを裏返して洗ってください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコン 寸法(mm)52×82(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする