TC Black トルテ型コモン 21cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16832107 品番97568
参考基準価格(税別)¥2,441 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼型です。
シンプルな丸型で、焼き菓子にも冷菓にもお使いいただけます。
【お手入れ方法】
ご使用後は、水やお湯または液体洗剤で、スポンジたわしで洗い落としてください。

材質スチール、シリコーン樹脂焼付塗装 寸法(mm)上径218、底径188、H45 容量(mL)1450 質量(g)270 上径(Φmm)218 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-10 底径(Φmm)188 食器洗浄機不可
注意
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜5分冷ましてから取り出してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなど硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする