cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
コキーユ型 深型(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16832308
品番
97608
参考基準価格(税別)
¥2,959
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
深さのあるコキーユ型です。コロンとした厚みのあるフォルムに焼き上がります。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で軽く洗いよく乾かしてください。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチールにシリコンコーティング
寸法(mm)
267×180×34
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可