cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
食パン型1斤 蓋付き(勾配あり)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16832466
品番
97681
参考基準価格(税別)
¥3,055
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1斤分の食パンが作れます。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工
寸法(mm)
185(底辺175)×95(底辺90)×H90
色
黒
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
食器洗浄機
不可
注意
※使用に問題のない、製造上の擦り傷等は良品とさせていただきます。予めご了承下さい。
※外側の擦り傷は、製造上生じる可能性が高いため、良品となります。
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。