cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
CHEFMADE カヌレ天板 6個取
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16832780
品番
97751
参考基準価格(税別)
¥3,245
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
CHEFMADEのカヌレ型です。1度に6個焼くことができます。
仕様
【オーブン】可(ガスオーブン可)
材質
スチールにシリコン樹脂コーティング
寸法(mm)
55×H50(1個あたり)
耐熱温度(℃)
230