cotta ケーキクーラー スクエア 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16832895 品番97764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥892

cottaオリジナルのケーキクーラーです。
オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
【お手入れ方法】
汚れたら塗れた布巾で拭いてよく乾かしてください。

仕様【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチール 寸法(mm)200×200×H25 レンジ不可 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする