cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
おさかなモールド 9個取
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16832938
品番
97768
参考基準価格(税別)
¥1,363
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
かわいいおさかなの形をした焼き型です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
約60×48(一個当たり)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可