cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
デコスティックチョコ型 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16832990
品番
97775
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
溶かしたチョコレートを流し入れるだけで、かわいいチョコが出来上がり。
市販のスティック状のお菓子をチョコと一緒に固めたら、スティックチョコの出来上がり。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
175×140×H15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可