曜日別特売
98065 モチスラ1・2・3! cotta 16834575

98065 モチスラ1・2・3! cotta 16834575
98065 モチスラ1・2・3! cotta 16834575
98065 モチスラ1・2・3! cotta 16834575

モチスラ1・2・3!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16834575品番98065
参考基準価格(税別)¥3,976販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!
厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。
かわいい動物の型抜き付き。
※切り餅の上限サイズ:68×43×17mm

材質ABS樹脂/ステンレススチール寸法(mm)65×42×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする