画像準備中

cotta 両面シリコン グラシンケース 未晒 5F(500枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(1包) 注文コード16834706 品番98079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,296

パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質両面シリコン紙 ベージュ 寸法(Φ×mm)底35×H20 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする