cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta 両面シリコン グラシンケース 未晒 8F(500枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(1包)
注文コード
16834715
品番
98080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,672
パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
両面シリコン紙
色
ベージュ
寸法(Φ×mm)
底50×H30
耐熱温度(℃)
200