画像準備中

cotta 両面シリコン グラシンケース 未晒 10F(500枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(1包) 注文コード16834740 品番98082
参考基準価格(税別)¥3,407 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質両面シリコン紙 ベージュ 寸法(Φ×mm)底60×H35 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする