Myフードコンテナー丸型 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16838206 品番98620
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)115×110×55 質量(g)100 レンジ 食器洗浄機
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする