99120 シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ cotta 16840760

99120 シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ cotta 16840760
99120 シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ cotta 16840760
99120 シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ cotta 16840760

シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16840760品番99120
参考基準価格(税別)¥1,315販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
たべっ子どうぶつのパッケージに登場する9種類のキャラクターのチョコが作れるシリコーン型です。
シリコーン製なのでできあがったチョコを取り出しやすく、氷やグミ作りにも使用できます。

仕様【オーブン】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)140×170×H9レンジ不可耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30満水容量(mL)きりんさん:35、さるさん:10、ぞうさん:15、わにさん:5、うさぎさん:5、ひよこさん:2食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする