99216 食パン型(フタ付) 60×250 cotta 16841451

食パン型(フタ付) 60×250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16841451品番99216
参考基準価格(税別)¥2,434販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材厚0.7mmの厚鋼板を使用しているので、熱伝導率が良くムラなくふっくら焼けます。
フタはスライド式なので、付けやすく、持ち上がってはずれる心配はありません。
フタをはずして焼くと、山型食パンが作れます。
製造の都合上、スリ傷が付く場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。

材質スチール アルミメッキ 補強材:ステンレス鋼(18-0)容量(mL)約800寸法(mm×m)70(内60)×261(内251)×H62mm耐熱温度(℃)230食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる際は、型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、サビを防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないようにお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする