メイクッキー(大) 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋) 注文コード16841487 品番99222
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼成後早く入れることで、焼き立ての強い香りをクッキーに定着させます。
湿気は袋が吸収してサクサクの食感に。
乾燥剤不要。開封用の切れ込み付き。
【使用方法】
焼成後5〜10分のまだ温かい内に袋に入れ、1、2回口をねじってビニールタイでしっかり止めて密閉してください。
【保存方法】
高温多湿を避けて保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PET 質量(g)約461 寸法(縦×横)(mm)160×130 レンジ不可 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用したり、火や高熱のそばに近づけたりしないでください。
※突起のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いがでます。
※食品の消費期限は保証対象外です。
※保存の際は高温多湿を避けて下さい。
※70度以上の食品を入れると袋にシワが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする