cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
プリン瓶 トロッポ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16845687
品番
99716
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
ガラス
容量(mL)
約155
質量(g)
125
寸法(Φ×mm)
63×H64
レンジ
不可
注意
※急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。
※オーブン(直火)・電子レンジでご使用しないでください。