cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート HSF212 ミニエレガンツァ(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16846308
品番
99788
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
一皿一皿の繊細さが味の宝石箱の特徴です。 6つの空洞で、想像力を駆使して美しい作品ができあがります。
わずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界が設けられています。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
70×70×H30(一個当たり)
容量(mL)
一個あたり100
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60