曜日別特売
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818

60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818
60752 メンテナンスローラースタンド テーパー DAYTONA(デイトナ) 16852818

メンテナンスローラースタンド テーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード16852818品番60752
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。
ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。
ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。
ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。
タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。
使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。
・耐荷重:200kg

用途
バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド
テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単
タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応
スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能
耐荷重:200kg
注意
※ ブロックタイヤなどの一部のタイヤは使用できません。
※ 自動二輪車は「前輪と後輪」が同時に地面へ設置しています。車両総重量が前輪と後輪に分散されるため「車両総重量/2」が耐荷重以下の車両でご使用ください。ただし、車両重量の分散具合は車種毎で変わるため参考の目安数値とし、正確な重量はメーカー公表のそれぞれの軸荷重をご確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする