曜日別特売
CLQB100-35D-B ロック付薄形シリンダ (CLQB100-~) SMC 16859981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQB100-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
16859981
品番
CLQB100-35D-B
参考基準価格(税別)¥56,870販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

ストローク(mm)
35
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする