※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールカバー

(57件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード17068275 品番HC2015-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)15 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 メタリックシルバー 穴数5
取扱説明書:
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17068275 HC2015-N 10289641 WS089-15 ホイルカバー Gneed ホイルカバー Gneed 1セット(4枚) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068275
2024-01-26
用途:
自動車補修
その他業種

思っていた通り、車がカッコよく変身できました。
取付に不満のあるレビューもあったのですが、Z12のキューブには取付リングの微調整(ガムテ無しでバッチリ取り付けられました。
耐久性についてはまだわかりませんが、お値段もお安く古くなったらまたリピートさせてもらうつもりです。
ありがとうございました。

対象商品:
17068275
2023-10-14
用途:
割れたので交換

他メーカーの物より
爪の数が多く、しっかりつきます。

2023-06-13
用途:
タイヤ交換
その他業種

良いものです。簡単に割れたりせず表面もある程度丈夫でしばらく使ったらキズだらけということもないし表面汚れも落ちやすいです、ただ14インチだと4穴が多いと思うが5穴なのが気になります。また汎用品なので仕方ないが張り調節の鋼線をホイールに合わせるのが大変です結構硬いので

対象商品:
17068266
2023-08-07
用途:
タイヤのドレスアップ
製造業

トヨタスパシオに取り付けました。かなりがっちり取りつきます。

対象商品:
17068275
2023-04-19
用途:
ホイールキャップ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりもしっかりとした作りでホイールにもしっかりハマりました。

対象商品:
17068275
2022-12-14
用途:
中古ホイールに
自動車・二輪車・自転車関連業

中古の若干サビが出ている鉄ホイールに装着。結果、違和感のない外観になりました。装着感は完全にフィットし、若干キツめの装着で脱落の心配もなさそうであり、また、素材も柔軟性があり簡単に爪が折れるようなことはなさそうで、大変良いものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17068266
2022-11-19
用途:
純正カバーが、一個紛失・一個ツメ折れのため交換。
有限会社二宮鈑金 様

素材の柔軟性もあり付けやすい。
内側のリングで調整が必要ですがプライヤで簡単に調整できました。
車両側は4穴ですが、このカバーは5穴なので少し気になる。
単品注文なので送料プラスになりましたが、それでも純正品より安いのは超ありがたい。

対象商品:
17068266
2022-12-16
用途:
冬タイヤ着装時

スタッドレスタイヤのシーズン、今まではカッコ悪いスチールホイルのままでしたが、ホイールカバーをするだけで見違えるようになりました。それにこの価格は魅力ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする