山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 食器棚・ キッチン収納
分別ゴミ箱上ラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17077850
品番
1667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ フック×4 クッション×4
色
ブラック
質量(g)
6300
耐荷重
天板:20kg フック:250g(1つあたり)
表示
(品質)本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 アジャスター:ポリプロピレン
寸法(cm)
W57.8×D36.5×H84.4
内寸(cm)
天板下:W55×D33.7×H83
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません