RB-052 大容量うしろ用バスケット OGK技研 17090377 RB-052 大容量うしろ用バスケット OGK技研 17090377 RB-052 大容量うしろ用バスケット OGK技研 17090377

大容量うしろ用バスケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17090377 品番 RB-052
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット
マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ
フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×220×490(底面:幅280×奥行420) ブラック 質量(g)1300 アズワン品番64-9592-41
注意
※FCS-005およびB-2は別売です。
※特殊形状のフレームやキャリヤには取り付け出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17090377
2025-03-05
用途:
買い物
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単。買い物バックもすっぽり入りとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
69322724
2022-08-12
用途:
買い物の荷物入れ
卸売・小売業

大きなバスケットで品物が多くても余裕です。買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
17090377
2020-05-04
用途:
お買い物他

このサイズだと3リットルの酒のパックが入るので良い。ただ強風下で自転車が倒れた時は一部が割れた。やはり丈夫さでは金属、ステンレスの方が良い。外側フレームだけでもステンレスだと良いと思います・

1人が参考にしています
対象商品:
69322724
2019-08-21
用途:
通勤
医療・福祉・介護関連業

大き目のリュックもポンと投げ込んで使えます。
かといってカゴのサイズが大きすぎることはありません。

カゴの高さのお陰で、走行中に荷物が落ちそうになることもないです。

取り付けは4本のネジで固定されます。
自転車では超重量級なものは運びませんので、
十分安心できると感じます。

対象商品:
17090377
2019-04-29
用途:
大物の道具を入れるため
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けられたため大変助かった。
本当に大容量なので、大は小を兼ねているので助かった

対象商品:
69322724
2019-04-21
用途:
自転車後ろかご
Beans9 様 (サービス業)

大きさも重さもいいのですが、取付のネジが4本で少し不安ですネジ穴がたくさんあるので、カゴの大きさに合わせて6本は欲しかったですね

対象商品:
69322724
2018-11-16
用途:
古自転車
株式会社ヒサヤス 様 (製造業)

二回目の購入です。
とても頑丈な梱包で届きました。
沢山入ります。

対象商品:
69322724
2018-01-23
用途:
通勤の自転車です
平成造園株式会社 様

私の自転車は27インチ一般のママチャリで、このカゴは茶色を選びました。実際に取り付けて、でかい・・・、と、思いました。気楽にたくさん積めるのは楽ですが、積み過ぎ ないように 注意が必要だと、思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする