Φ38x2m ループAD-2 クラレプラスチックス 17094193

Φ38x2m ループAD-2 クラレプラスチックス 17094193
Φ38x2m ループAD-2 クラレプラスチックス 17094193

ループAD-2

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1本
注文コード
17094193
品番
Φ38x2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。

用途
住宅、ビルの空調用、木工機械、研磨機等の集塵用。鉱山・トンネル内での送・排気用、粉・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
ピッチ(mm)
9.3
内径(Φmm)
38.2
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
44.5
質量(kg/m)
0.27
許容曲げ半径(mm)
40
許容圧力(MPa)
0.06
注意
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください。(連続使用の場合は40℃以下としてください。)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17094193Φ38x2m55140584KAD2Φ38x2m 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス 55140584【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス1本
1,388
税込1,527
カスタマイズ品に変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17094193
2018-09-30
用途: 掃除用真空配管
建設業・工事業

強度、可撓性共に優れており、価格もリーズナブルで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする