シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 報知器
シュナイダーエレクトリックの ホーンスピーカー
ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17156031
品番
CT-151
参考基準価格(税別)
¥13,730
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ホーンスピーカー。
アンプからの距離がかなり離れている、あるいはスピーカーを数多く使用する場合、ハイ
インピーダンス配線が簡単に行なえる、マッチングトランス内蔵スピーカー。
保護特性:IP65
材質
ASA樹脂(シルバーグレー)
質量(kg)
1.3
音圧レベル(dB)
出力:105(1W・1m)
許容入力(W)
5
入力インピーダンス(kΩ)
2、3.3、10