ロールパックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17175405 品番RP-1.5W-NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RP-1.5W-NH
Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)※別途取付マウントが必要になります。
販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:ホワイト(白)
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1
容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678
型番:PRX-1.5W
備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)
特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
必須商品:各種マウント(別売)
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G
関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,

特記この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。 仕様【必須】各種マウント(別売) セット内容ロールパックス(ホワイト)×1 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) ホワイト(白) 容量(1.5ガロン) 5.678L 備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB) タイプリキッド (液体) 型番PRX-1.5W 関連規格【リペア品番】PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G【品番】PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17175405 RP-1.5W-NH 17459377 RP-1.5W-NH ロールパックス RotopaX(ロトパックス) ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする