- 小ギア(コギヤ) SHIMANO(シマノ) 17175515

- 小ギア(コギヤ) SHIMANO(シマノ) 17175515
- 小ギア(コギヤ) SHIMANO(シマノ) 17175515

小ギア(コギヤ)

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17175515品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
仕様16T(Y73T11630)サイズ16T(Y73T11630)ブラックアズワン品番64-9566-76
注意
※スナップリング付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23584618
2021-11-03
用途: シティサイクルのギア比変更

内装3段のシティサイクルのギア比変更のため購入。今までは一番軽いギアしか使い物になりませんでしたが、4丁アップでバッチリでした。SHIMANO純正ですので品質も問題なしです。

対象商品 : 17175515
2021-09-07
用途: パナソニック自転車
製造業

ギヤ比が変わり、スピードが出るようになりなした。脚力が有る人には、良い改造部品だと思います。

対象商品 : 23584627
2021-05-23
用途: 自転車内製3段スプロケット交換
製造業

18Tが欲しかったのに20Tがきていた。買うときの表示内容が少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 23584602
2020-08-28
用途: 内装3速の電気自転車のギヤ交換

22Tから14Tに変更し、ちょうど良い漕ぎ安さになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17175515
2020-05-10
用途: ママチャリ
自動車・二輪車・自転車関連業

登り坂でも軽くこぐために交換。交換は簡単ですが、チェーンの長さがたりなくなるので、チェーンのコマ数確認も必要です

1が参考にしています
対象商品 : 23584602
2019-10-26
用途: 自転車修理
サービス業

内装3段変速の自転車で交換しました。今までは歯数が多かったために忙しなくペダルを漕いでいましたが、こちらの部品によってそれぞれのギアをバランス良く使用できるようになりました。部品の価格は安いのですが、このような小さな部品は安価で送れる方法の設定があると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23584618
2020-01-18
用途: 自転車後輪のギア変更

後輪の内装3段ホイール交換時に小ギアも変えた(21→18)。自転車の走りが良くなった。前は一段目はペダルが軽すぎ速度が出なかったのであまり使わなかった。これに変更してから速度が少し上がり(17%アップ)脚への負担が少し増えたので、使用目的には合っている。
なお、付属している止め輪は引っかける孔が無いので、止め輪工具を持っていないと固定が面倒。古いホイールの止め輪(少しバネが弱い)を使った。

対象商品 : 23584618
2020-05-31
用途: 自転車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所でなかなか手に入らないので助かります。品質も問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする