SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ハブ関連
36H外装用後ハブ ローラーブレーキ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17175847
品番
RH-IM11-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,115
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スポーク穴:36H
軸長(mm)
192
段数
7段用
ブレーキ形式
ローラーブレーキ
スリーブ長(mm)
右:16(7段用:RH-IM11-7)