サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
L
注文コード
17185519
品番
WA010
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
パルパーダンガリー(ワッシャー加工)綿85%、ポリエステル15%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
色番
4
性別
男女兼用