サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストロー
サイズ
LL
機能
帯電防止
注文コード
17189387
品番
GK310
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボタン:プラスチック
色
ストロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
混率(%)
【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
機能
帯電防止
色番
2
性別
男女兼用(Sはユニセックス)